€ 1.288,56/ stukexcl. btw
€ 1.559,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Tr |
Draadmaat | 28 in |
Spoed binnenschroefdraad | 5 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 265 mm |
Schroefdraadlengte | 170 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |