€ 745,51/ stukexcl. btw
€ 902,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Tr |
Draadmaat | 20 in |
Spoed binnenschroefdraad | 4 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 124 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |