Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Moer-machinetap Tr 16x4 HSS-G

  • ERIKS:12505095
  • Fabrikant:4022835791287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 551,79/ stukexcl. btw

€ 667,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Tr
Draadmaat
16 in
Spoed binnenschroefdraad
4 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
116 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm