€ 472,39/ stukexcl. btw
€ 571,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Tr |
Draadmaat | 12 in |
Spoed binnenschroefdraad | 3 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 165 mm |
Schroefdraadlengte | 111 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |