€ 36,72/ stukexcl. btw
€ 44,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |