Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Moer-machinetap M4 HSS-E DIN357

  • ERIKS:12503632
  • Fabrikant:4022835371304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,74/ stukexcl. btw

€ 40,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm