€ 109,17/ stukexcl. btw
€ 132,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 56 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |