Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C rc 3/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504930
  • Fabrikant:4022835734123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,88/ stukexcl. btw

€ 336,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm