€ 71,45/ stukexcl. btw
€ 86,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSPT |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |