Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C rc 1/2 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504929
  • Fabrikant:4022835734109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,71/ stukexcl. btw

€ 204,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm