Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C NPT 3/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504937
  • Fabrikant:4022835734420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,15/ stukexcl. btw

€ 293,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm