Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C NPT 1' HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504938
  • Fabrikant:4022835734444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,76/ stukexcl. btw

€ 355,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11.5 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm