Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C NPT 1/8 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504933
  • Fabrikant:4022835734345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,99/ stukexcl. btw

€ 65,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
27 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm