Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C NPT 1/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504934
  • Fabrikant:4022835734369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,99/ stukexcl. btw

€ 65,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm