Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M8x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503864
  • Fabrikant:4022835394105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,22/ stukexcl. btw

€ 28,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm