Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503762
  • Fabrikant:4022835384304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm