€ 365,21/ stukexcl. btw
€ 441,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 33 |
Spoed binnenschroefdraad | 3.5 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |