Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M32x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503896
  • Fabrikant:4022835394662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,94/ stukexcl. btw

€ 326,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
32
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm