Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M30x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503895
  • Fabrikant:4022835394648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,18/ stukexcl. btw

€ 288,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm