Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M30 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503776
  • Fabrikant:4022835384786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,74/ stukexcl. btw

€ 357,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
3.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm