Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M3,5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503660
  • Fabrikant:4022835374282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm