Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M22 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503773
  • Fabrikant:4022835384700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,88/ stukexcl. btw

€ 177,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm