€ 138,94/ stukexcl. btw
€ 168,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |