Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M20x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503879
  • Fabrikant:4022835394389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,94/ stukexcl. btw

€ 168,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm