€ 69,47/ stukexcl. btw
€ 84,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 18 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 34 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |