Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M16x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503875
  • Fabrikant:4022835394334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,19/ stukexcl. btw

€ 64,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm