€ 53,19/ stukexcl. btw
€ 64,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |