Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M14x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503873
  • Fabrikant:4022835394280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,86/ stukexcl. btw

€ 54,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm