Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M14 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503054
  • Fabrikant:4022835344544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,46/ stukexcl. btw

€ 85,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm