Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M12x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503868
  • Fabrikant:4022835394204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,12/ stukexcl. btw

€ 43,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm