Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M10x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503867
  • Fabrikant:4022835394167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,79/ stukexcl. btw

€ 33,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm