Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C M10 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503766
  • Fabrikant:4022835384465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,22/ stukexcl. btw

€ 29,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm