Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C G 5/8 HSS-E DIN5156 (78420)

  • ERIKS:12505046
  • Fabrikant:4022835784203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,75/ stukexcl. btw

€ 103,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm