€ 109,56/ stukexcl. btw
€ 132,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |