Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C G 1' HSS-E DIN5156 links

  • ERIKS:12505041
  • Fabrikant:4022835782094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,27/ stukexcl. btw

€ 749,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156 left
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm