Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C G 1/4 HSS-E DIN5156 (78414)

  • ERIKS:12505043
  • Fabrikant:4022835784142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,08/ stukexcl. btw

€ 50,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm