Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C G 1/2 HSS-E DIN5156 (78418)

  • ERIKS:12505045
  • Fabrikant:4022835784180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,84/ stukexcl. btw

€ 89,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm