€ 307,65/ stukexcl. btw
€ 372,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 170 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |