Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm C G 1.1/2 HSS-E DIN5156 (78442)

  • ERIKS:12505053
  • Fabrikant:4022835784425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,09/ stukexcl. btw

€ 778,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
190 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm