Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNF No.12 HSS-E DIN371 (76512)

  • ERIKS:12505002
  • Fabrikant:4022835765127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,04/ stukexcl. btw

€ 25,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.12
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm