Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNF 7/16 HSS-E DIN376 (77520)

  • ERIKS:12505015
  • Fabrikant:4022835775201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,93/ stukexcl. btw

€ 43,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm