Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNF 3/4 HSS-E DIN376 (77530)

  • ERIKS:12505019
  • Fabrikant:4022835775300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,14/ stukexcl. btw

€ 136,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm