€ 140,53/ stukexcl. btw
€ 170,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 150 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |