Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNEF 9/16 x 24 HSS-E ISO 529 (83326)

  • ERIKS:12505305
  • Fabrikant:4022835833260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,56/ stukexcl. btw

€ 69,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11.2 mm
Vierkante kop
9 mm