€ 63,52/ stukexcl. btw
€ 76,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNEF |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 102 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 12.5 mm |
Vierkante kop | 10 mm |