Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNEF 3/8 x 32 HSS-E ISO 529 (83323)

  • ERIKS:12505302
  • Fabrikant:4022835833239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
32 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm