Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNEF 11/16 x 24 HSS-E ISO 529 (83328)

  • ERIKS:12505307
  • Fabrikant:4022835833284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,17/ stukexcl. btw

€ 132,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
11/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
112 mm
Schroefdraadlengte
37 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11.2 mm