€ 22,63/ stukexcl. btw
€ 27,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNEF |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 32 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6.3 mm |
Vierkante kop | 5 mm |