€ 20,44/ stukexcl. btw
€ 24,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | NR.6 |
Spoed binnenschroefdraad | 32 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Asdiameter | 4 mm |
Vierkante kop | 3 mm |