Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNC No.4 HSS-E DIN371 (74504)

  • ERIKS:12504939
  • Fabrikant:4022835745044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,44/ stukexcl. btw

€ 24,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.4
Spoed binnenschroefdraad
40 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm